Guante de seguridad HexArmor ThornArmor® 3092 60010 tamaño 7

N.º do artigo: 6001007
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ThornArmor® 3092
Designação do fabricante ThornArmor® 3092
Conteúdo em par 1 Par
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção contra cortes
Tamanho das luvas 7
Reutilização reutilizável
Unidade Par
Categoria de proteção II

Identificação e classificação

Número do artigo 6001007
EAN/GTIN 815733019423
Número do fabricante 6001007
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

El ThornArmor® 3092 de HexArmor® ofrece una protección líder en la industria contra objetos punzantes, estableciendo estándares para la protección de manos para jardineros exigentes, aficionados y jardineros profesionales.

Característica:

Características generales

  • Excelente resistencia al desgaste con nivel de protección contra cortes F
  • Con el material de marca SuperFabric®*, que ofrece protección frente a los peligros gracias a la disposición de minúsculos mosaicos protectores superpuestos sobre materiales de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva para HexArmor®.
  • Material resistente para una protección duradera
  • Lavable

Características de confort

  • El inserto transpirable HexVent® en el dorso de la mano garantiza una gran comodidad de uso y frescor
  • Diseño a medida para una mayor movilidad y comodidad de uso durante el trabajo

Características de seguridad

  • Certificado 4X33F según la norma EN 388:2016
  • Alta resistencia a los pinchazos y a los cortes gracias al material de marca SuperFabric®* de tres capas en la palma de la mano (capa interior)
  • Protección reforzada del dedo índice para ampliar la zona resistente a los pinchazos
  • La palma de la mano de TP-X®, de gran durabilidad, ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión