GFF 2L IC635 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Cod articol.: 6000004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6000004
EAN / GTIN 7291075054446
Număr producător 6000004
L-Număr L23930 551

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 36 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.13 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.03 mm/rev