GFF 2L IC635 Plaquettes pour gorges frontales

Réf.: 6000004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6000004
EAN / GTIN 7291075054446
Réf. fabricant 6000004
Article hors catalogue L23930 551

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 36 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.03 mm/rev