• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFF 2L IC635 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6000004
EAN / GTIN 7291075054446
Herstellernummer 6000004
L-Nummer L23930 551

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 36 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.03 mm/rev