• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de polizor de banc D×A×H (mm), 150×20×32, Tip: NK36

Cod articol.: 596200 NK36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 150 mm
Lățime disc T 20 mm
Maşină acţionată Polizor pentru banc
Diametrul găurii H 32 mm
Inel reducere diametru interior 16 mm; 20 mm; 25 mm
Forma ISO 1
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de polizare
Procedeu de şlefuire Polizor de banc

Identificare și clasificare

Cod articol 596200 NK36
EAN / GTIN 9003171475746
Număr producător 147574
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru oţeluri profilate şi oţeluri slab aliate, precum şi fontă cenuşie.

Specificaţie:

Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.