{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Postupak brušenja | Brusni stalak | |
| Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Granulacija | 36 | |
| Stupanj finoće | grubo | |
| Specifikacija | Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M | |
| Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Oblik | 1 | |
| ⌀ ploče D | 150 mm | |
| Širina ploče T | 20 mm | |
| ⌀ prihvata H | 32 mm | |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Ploča brusnog stalka |
| Broj artikla | 596200 NK36 | |
| EAN / GTIN | 9003171475746 | |
| Broj proizvođača | 147574 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |