Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) NK36

Art-nr: 596200 NK36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 36
finhetsgrad grov
Specifikation Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M
Reducerring inner-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 32 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 596200 NK36
EAN/GTIN 9003171475746
Tillverkarens nummer 147574

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För konstruktionsstål och låglegerat stål samt gjutjärn.

Specifikation:

Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen