Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc compact de debavurare Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, ⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii: 152X25X25mm

Cod articol.: 568725 152X25X25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţime×⌀ găurii (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 568725 152X25X25
Număr producător 7000046298
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile compacte din material abraziv realizează un luciu reproductibil, întrucât se foloseşte mereu o granulaţie proaspătă de şlefuire. Nu se modifică geometria piesei, nu se formează zgârieturi, durabilitate mare.
Material abraziv presat cu granulaţie ceramică Cubitron™ II agresivă.

Aplicaţie:

Pentru lucrările dificile de debavurare cu o rată semnificativ mai mare de îndepărtare a materialului faţă de discurile compacte înfăşurate. Stabilitate foarte mare a muchiilor.
Pe polizoare de banc sau polizoare manuale cu mandrină Cod 556380 Ref. 1−2 şi flanşă de reducţie Cod 568782. Instrument de ajustare pentru discuri de șlefuit recomandat Cod 568785.