Disc de polizor de banc D×A×H (mm), 125×20×32, Tip: EK80

Cod articol: 596100 EK80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Corindon nobil alb
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe fin
Specificaţie Corindon nobil alb, grad de duritate M
⌀ interior al inelului de reducţie 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 125 mm
Lăţimea discului T 20 mm
⌀ găurii H 32 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Număr producător 281719
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru oţeluri călite și HSS.

Specificaţie:

Corindon nobil alb, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.