• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de polizor de banc D×A×H (mm), 125×20×32, Tip: SC80

Cod articol.: 596100 SC80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 125 mm
Lățime disc T 20 mm
Maşină acţionată Polizor pentru banc
Diametrul găurii H 32 mm
Inel reducere diametru interior 16 mm; 20 mm; 25 mm
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Ceramică
Forma ISO 1
Duritate J
Liant ceramică
Culoarea verde
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de polizare
Materiale abrazive Carbură de siliciu verde (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Specificaţie Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Recomandat pentru material Fontă; Carbură
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 596100 SC80
EAN / GTIN 9003170025294
Număr producător 2529
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Piatră
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru ascuţirea sculelor din carbură plină şi a sculelor armate cu carbură precum şi a celor din fontă şi wolfram.

Specificaţie:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate J.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.