Platforma scări pe ambele părți accesibile cu rolă cu arc de acoperire corindon R13 4 trepte

Cod articol.: 59204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţime inferioară, exterioară 0,835 m
Înclinație 60 grad
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Înălţime de lucru 3 m
Lățime suprafață de bază 0,82 m
Adâncimea suprafeţei de bază 1,79 m
Număr trepte inclusiv platformă 4
Lățime trepte 682 mm
Adâncime trepte 200 mm
Înălţime 1,96 m
Înălțime platformă 0,96 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 800 mm
Material platformă aluminiu
Bară genunchi da
Bară picior da
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Numărul total de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate bilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare tablă striată
Fix nu
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 59204
EAN / GTIN 4031405592049
Număr producător 059204
L-Număr L90110 834
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară cu platformă din aluminiu cu două fețe
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Balustrade cu două fețe și benzi pentru genunchi și picioare pentru o poziție sigură (înălțime: 1.000 mm)
  • Patru role pivotante cu autoblocare Ø 125 mm, dintre care 2 cu frână
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 820 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1790 mm
  • Înălţime: 1960 mm
  • Lățime coloană: 24 mm
  • Înălțimea coloanei: 57 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 60 °
  • Lățime exterioară superioară: 682 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 960 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R13
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Acoperire cu corindon
  • Spațiere treaptă/treaptă: 240 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x4 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 835 mm