Obojestranske stopnice na ploščadi, dostopne z vzmetnim valjčkom s korundnim premazom R13 4 stopnice

Št. art.: 59204
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Spodnja zunanja širina 0,835 m
Naklon 60 stopinj
Princip dveh prostih rok Da
Delovna višina 3 m
Širina osnovna površina 0,82 m
Globina osnovne ploskve 1,79 m
Število stopnic vključno s platformo 4
Širina stopnica 682 mm
Globina stopnice 200 mm
Višina 1,96 m
Višina platforme 0,96 m
Širina platforma 600 mm
Globina platforma 800 mm
Material platforme aluminij
Letev koleno Da
Letev stopalo Da
Ograja platforme da
Višina ograje platforme 1.000 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Vrsta izdelka podest
Pohodnost dvostransko
Izvedba stopalne površine stopnje
Višinsko nastavljivo ne
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine rebrasta pločevina
Fiksno montirano ne
Standard DIN EN 131-7
Nosilnost 150 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 59204
EAN/GTIN 4031405592049
Številka proizvajalca 059204
L-število L90110 834
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dvostransko stopnišče iz aluminijaste ploščadi
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 200 mm globoki koraki
  • Prostorna ploščad (600 x 800 mm)
  • Dvostranske ograje ter trakovi za kolena in stopala za varno stoječe (višina: 1.000 mm)
  • Štiri samozaporna vrtljiva kolesa Ø 125 mm, od tega 2 z zavoro
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Ročaji so neobvezni v skladu z DIN EN 131-7 na stopnicah lestve ploščadi s plezalnim kotom ≥60°
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Širina osnovnega območja: 820 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1790 mm
  • Višina: 1960 mm
  • Širina kolone: 24 mm
  • Višina stebra: 57 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 60 °
  • Zgornja zunanja širina: 682 mm
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 960 mm
  • Dolžina ploščadi: 800 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Razred proti zdrsu: R13
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Korund premaz
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 240 mm
  • Število korakov/prečk: 2 x 4 korakov
  • Globina koraka/prečk: 200 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 835 mm