{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Dolní vnější šířka | 0,835 m | |
| Sklon | 60 stupeň | |
| Princip dvou hands-free | ano | |
| Pracovní výška | 3 m | |
| Šířka základny | 0,82 m | |
| Hloubka základny | 1,79 m | |
| Počet stupňů včetně plošiny | 4 | |
| Šířka stupňů | 682 mm | |
| Hloubka stupňů | 200 mm | |
| Výška | 1,96 m | |
| Výška plošiny | 0,96 m | |
| Šířka plošiny | 600 mm | |
| Hloubka plošiny | 800 mm | |
| Materiál plošiny | hliník | |
| Zábrana ve výšce kolen | ano | |
| Zábrana ve výšce chodidla | ano | |
| Zábradlí plošiny | ano | |
| Výška zábradlí plošiny | 1 000 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Celkový počet kol/koleček | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Druh produktu | Podestové schůdky | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| S plošinou | ano | |
| Povrch stupátka | slzičkový plech | |
| Nehybné | ne | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 59204 | |
| EAN / GTIN | 4031405592049 | |
| Číslo výrobce | 059204 | |
| L-číslo | L90110 834 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |