Carotă din carbură Power Change Plus, Diametru: 30mm

Cod articol.: 588760 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

, INOX 400 min-1
, Oţel 530 min-1
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Serie Power Change Plus
Diametru de tăiere, min. Dc min. 30 mm
Configurabil nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
empfohlene Drehzahl für INOX; Oţel
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 588760 30
EAN / GTIN 4059952536422
Număr producător 2608901957
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Această carotă combină cele mai bune caracteristici într-o formă compactă: Este durabilă, precisă și optimizată pentru lucrul cu table de înaltă calitate.

Avantaj:

  • Durată lungă de viață la tăierea găurilor în oțel inoxidabil.
  • Durată de viață remarcabilă datorită Bosch Carbide Technology.
  • Dinți de carbură fină măcinați și ascuțiți pentru rezistență și precizie.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tablelor metalice foarte subțiri.

Notă:

Sunt necesare adaptorul cu eliberare rapidă Power Change Plus și burghiul pilot potrivit. Le puteți găsi în eShop-ul nostru sub următoarele coduri: Coadă de prindere Power Change Plus: Cod 589795 ref. 14-152 și cod 589796 ref. 14-152 burghiu pilot cu arc de ejecție: Cod 589805 ref. HSS-CO.