{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| , INOX | 400 min-1 | |
| , Acero | 530 min-1 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Serie | Power Change Plus | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 30 mm | |
| Configurable | no | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| empfohlene Drehzahl für | INOX; Acero | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Corona de perforación | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 588760 30 | |
| EAN / GTIN | 4059952536422 | |
| Número del fabricante | 2608901957 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |