Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă grosier 300 mm

Cod articol: 584015 300
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ foii D 300 mm
⌀ găurii 30 mm
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm
Număr de dinţi 28
Lăţime de tăiere B 3,2 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584015 300
EAN / GTIN 4045197220714

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, pendulare, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci.
Tip LWZ pentru tăieri longitudinale şi transversale în toate lemnele naturale şi materialele de planşeu din lemn.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.