{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Diametru cerc șurub, 1 | 42 | |
| Diametru cerc șurub, 2 | 46 | |
| Diametru cerc șurub, 3 | 60 | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Număr găuri, 1 | 2 | |
| Număr găuri, 2 | 2 | |
| Număr găuri, 3 | 2 | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Diametru gaură de antrenare, 1 | 7 | |
| Diametru gaură de antrenare, 2 | 9 | |
| Diametru gaură de antrenare, 3 | 10 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru tăiş | 315 mm | |
| Diametru gaură de montare | 30 mm | |
| Lăţime de tăiere | 3,2 mm | |
| Tip de freză ISO | K | |
| Formă dinţi | Wz | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) | 28 | |
| Pas dinți | 35,3 mm | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Index cerc șurub | 1; 2; 3 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | K10 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 584015 315 | |
| EAN / GTIN | 4045197220721 | |
| Număr producător | 584015 315 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |