Listi krožne žage za les, izmenični zob grobi 300 mm

Št. art.: 584015 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ lista D 300 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm
Število zob 28
Širina reza B 3,2 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 584015 300
EAN/GTIN 4045197220714

Opis

Izvedba:

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.
Tip LWZ za vzdolžno in prečno žaganje vseh vrst naravnega lesa in lesenih materialov.

Opomba:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.