{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | non | |
| Diamètre du cercle de trous, 1 | 42 | |
| Diamètre du cercle de trous, 2 | 46 | |
| Diamètre du cercle de trous, 3 | 60 | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Nombre d’alésages, 1 | 2 | |
| Nombre d’alésages, 2 | 2 | |
| Nombre d’alésages, 3 | 2 | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Diamètre alésage d’entraînement, 1 | 7 | |
| Diamètre alésage d’entraînement, 2 | 9 | |
| Diamètre alésage d’entraînement, 3 | 10 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents | 300 mm | |
| Diamètre d’alésage | 30 mm | |
| Largeur de coupe | 3,2 mm | |
| Type de fraise ISO | K | |
| Forme de dent | Wz | |
| Nombre de dents (périphérie) | 28 | |
| Pas | 33,6 mm | |
| Angles | arêtes vives | |
| Index cercle de trous | 1; 2; 3 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | K10 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
| Référence article | 584015 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197220714 | |
| Réf. fabricant | 584015 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |