{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii |
27 mm
|
|
| Material corp de bază |
plastic
|
|
| Grosime perie |
1,2 mm
|
|
| Material garnitură |
nailon
|
|
| Versiunea materialului de umplutură |
Microabraziv
|
|
| Înălțime garnitură H1 |
38 mm
|
|
| cu canal |
da
|
|
| Diametru suprafeță de lucru |
119 mm
|
|
| Livrare min. |
0,8 mm
|
|
| Livrare max. |
1,5 mm
|
|
| Tip de utilizare |
Acționat cu mașina
|
|
| Suport |
Canal longitudinal
|
|
| Turaţie max. |
3.000 min-1
|
|
| Materiale abrazive |
granulaţie ceramică (CER)
|
|
| Granulaţie |
80
|
|
| Grad de fineţe |
grosier
|
|
| Utilizare tipică |
Debavurare; Șlefuire fină
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
125 mm
|
|
| Tip produs |
Perie rotundă
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 575035 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197892768 | |
| Număr producător | 575035 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |