Cirkulärborste keramikkorn (CER) 80

Article no.: 575035 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 119 mm
Tallriksdiameter D2 125 mm
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Arbetsyt-⌀ 119 mm
Håldiameter d1 27 med mutter mm
Borstlängd H1 38 mm
rekommenderat varvtal 1 100 min-1 - 1 400 min-1
maximalt varvtal: 3 000 min-1
matning 3 500 mm/min - 6 500 mm/min
Tillsättning 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 575035 80
EAN / GTIN 4045197892768

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).
Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med keramikkornandel. Aggressivare slipeffekt.

Fördel:

  • Efterbearbetning arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-bearbetningscentraler och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar