{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 6 | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574900 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359126295 | |
Număr producător | 453378 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, ⌀ periei D1×grosimea perilor: 19X0,35mm
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
26,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.978 livrabil imediat
11,12 €
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 6 | 6 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | 28 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,35 mm | 0,35 mm |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga |
Tip produs | Perie tip pensulă | Perie tip pensulă |