{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 28 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 12 | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Număr producător | 456398 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, ⌀ periei D1×grosimea perilor: 28X0,50mm
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
32,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
14,01 €
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 12 | 12 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | 28 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ periei D1 | 28 mm | 28 mm |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga |
Tip produs | Perie tip pensulă | Perie tip pensulă |