{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 28 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 12 | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Număr producător | 456378 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie cu sârmă răsucită Sârmă din INOX, ⌀ periei D1×grosimea perilor: 28X0,35mm
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.412 livrabil imediat
14,47 €
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | 28 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ periei D1 | 28 mm | 28 mm |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |