Sodrott ecsetkefe INOX huzal, Kefe ⌀ D1×sörtevastagság: 19X0,35mm

Cikkszám: 574900 19X0,35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×sörtevastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 28 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 6
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574900 19X0,35
EAN / GTIN 4017359126295
Gyártó száma 453378
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Sima sodrott huzal, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.
INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz.
A kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.