TYROLIT Disc diamantat pentru asfalt FSC 450x3,6x25,4 mm PREMIUM

Cod articol.: 574856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului FSC Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Altbeton
Cuprins 1 buc.
Diametru 450 mm
Lățime disc 3,6 mm
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii 25,4 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 574856
EAN / GTIN 9003175748563
Număr producător 574856
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Mașini de până la 15 kW , agregate moi până la mediu dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu orificiu de măsurare pentru controlul ușor al uzurii înălțimii segmentului.
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C7W DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,6 - 12
  • Dimensiune (D x D x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametru: 450 mm
  • Grosime: 3,6 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Utilizare universală

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate