LNET 082804-TN-N IC928 Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză pentru caneluri și Freză laterale

Cod articol.: 5696804
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5696804
EAN / GTIN 7291075219517
Număr producător 5696804
L-Număr L23910 537

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru Freză pentru caneluri și Freză laterale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4