LNET 082804-TN-N IC928 Tangenciálně upnuté destičky se 4 břity pro drážkové a kotoučové frézy

Artiklové číslo: 5696804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5696804
EAN / GTIN 7291075219517
Číslo výrobce 5696804
L-číslo L23910 537

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4