LNET 082804-TN-N IC928 Plaquitas de Ranurar Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 5696804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5696804
EAN / GTIN 7291075219517
Número del fabricante 5696804
Número L L23910 537

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 8.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4