TNHF 1204AN-3W IC910 Freză frontală cu două fețe WSP pentru prelucrarea fontei cenușii. Utilizat în principal în industria auto.

Cod articol.: 5696097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5696097
EAN / GTIN 7291075183627
Număr producător 5696097
L-Număr L24170 66

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu două fețe WSP pentru prelucrarea fontei cenușii. Utilizat în principal în industria auto.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.73 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.75 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 3