TNHF 1204AN-3W IC910 Oboustranné čelní frézování WSP pro obrábění šedé litiny. Používá se hlavně v automobilovém průmyslu.

Artiklové číslo: 5696097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5696097
EAN / GTIN 7291075183627
Číslo výrobce 5696097
L-číslo L24170 66

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,73 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,75 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.73 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.75 mm
  • Pocet rezných hran 3