Disc de şlefuire cu scai (A) Perforaţie 15x, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 240

Cod articol.: 567796 240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,64 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,53 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.992 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Film
Liant Rășină și rășină sintetică
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 15
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567796 240
EAN / GTIN 4045197891310
Număr producător 567796 240
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu un suport de peliculă stabil. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie.

Avantaj:

  • Suprafaţă finisată mai uniform datorită susţinerii extraordinare a granulaţiei.
  • Rezistenţă la rupere îmbunătăţită când muchiile sunt supuse unei sarcini.

Aplicaţie:

Granulaţie abrazivă din corindon de înaltă calitate (A), cu utilizare universală la şlefuirea grosieră, intermediară şi finală.
Utilizare uscată și umedă pe lemn, vopsea, metal și suprafețe plastice.