Disc abraziv cu scai (CER) Găuri multiple 400

Cod articol: 567557 400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,06 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,88 € / buc.
La cerere
În stoc
1.321 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică; A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie IRIDIUM®
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER); Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică; A
Granulaţie 400
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Aspirarea prafului este posibilă da
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567557 400
EAN / GTIN 6416868235043
Număr producător 246CH09941

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu scai cu suport de hârtie. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).
Disc de şlefuire cu scai MIRKA IRIDIUM® cu un amestec de granulaţie ceramică (CER) şi granulaţie de oxid de aluminiu (A), cu strat împotriva depunerii de praf, rată de îndepărtare şi durabilitate mare.

Aplicaţie:

Pe şlefuitoare excentrice cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.
Ideal pentru suprafeţe moi şi dure.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături