Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Perforálás 400

Cikkszám: 567557 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,08 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 321 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia; A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat IRIDIUM®
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER); Alumíniumoxid ásványi részecskék (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia; A
Szemcsézet 400
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Porelszívás lehetséges igen
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567557 400
EAN / GTIN 6416868235043
Gyártó száma 246CH09941

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsa stabil papír hordozóval. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú.
MIRKA IRIDIUM® tépőzáras csiszolótárcsa kerámia szemcse (CER) és alumínium-oxid szemcse (A) keverékével, portaszító bevonat, nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges). Univerzális Allround termék durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.
Ideális lágy és kemény felületekhez.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz