Disc abraziv cu scai (CER) Găuri multiple, ⌀ 150 mm, Granulaţie: 500

Cod articol.: 567557 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,01 € / 1 buc.
  • de la 100 bucăți
    0,84 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.996 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Hârtie
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Serie IRIDIUM®
Denumirea producătorului MIRKA IRIDIUM®
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER); corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 500 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567557 500
EAN / GTIN 6416868702996
Număr producător 246CH09951
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu scai cu suport de hârtie. Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip scai (arici).
Disc de şlefuire cu scai MIRKA IRIDIUM® cu un amestec de granulaţie ceramică (CER) şi granulaţie de oxid de aluminiu (A), cu strat împotriva depunerii de praf, rată de îndepărtare şi durabilitate mare.

Aplicaţie:

Ideal pentru suprafeţe moi şi dure.
Pe şlefuitoare excentrice cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături