Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de şlefuire din material abraziv cu fixare prindere cu scai GB-DH, ⌀ 115 mm, Comparaţie granulaţie: 80

Cod articol.: 566902 80

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 566902 80
EAN / GTIN 50048011643996
Număr producător 7000046263
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).
Disc foarte agresiv din material abraziv cu stabilitate înaltă a muchiilor. Granulaţia ceramică (CER) încorporată permite atingerea unei rate mai mari de îndepărtare a materialului.
Optim pentru îmbunătăţirea adâncimilor rugozităţii după preşlefuire cu Cubitron™ II.

Aplicaţie:

Ideal pentru îndepărtarea punctelor mici de sudură şi pentru lucrări de curăţare şi debavurare mai grosiere. Suprafaţă şlefuită uniform.
Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.