{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | GB-DH | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Comparação da granulometria | 80 | |
| Grau de finura | muito grosso | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 115 mm | |
| Designação do fabricante | GB-DH | |
| Modelo | A coarse heavy duty | |
| Cor | vermelho | |
| velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
| Tipo de produto | Velo abrasivo |
| Número do artigo | 566902 80 | |
| EAN/GTIN | 50048011643996 | |
| Número do fabricante | 7000046263 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |