Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rounový kotouč se suchým zipem GB-DH, ⌀ 115 mm, Srovnání zrnitosti: 80

Artiklové číslo: 566902 80

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566902 80
EAN / GTIN 50048011643996
Číslo výrobce 7000046263
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965).
Velmi agresivní rounový kotouč s vysokou stabilitou hran. Zapracované keramické zrno (CER) umožňuje větší úběr.
Optimální pro zlepšení hloubky drsnosti po předběžném broušení pomocí Cubitron™ II.

Použití:

Široký rozsah použití od lehkých aplikací až po zalešťování při jedné pracovní operaci. Ideální pro ubírání malých svarů a pro hrubší čištění a odjehlování. Žádné podbroušení povrchu.
Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl.