Brusni filc na čičak GB-DH 80

Artikl br.: 566902 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,73 € / Piece
  • od 50 Piece
    3,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GB-DH
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Usporedba granulacije 80
Stupanj finoće vrlo grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
Oznaka proizvođača GB-DH
Izvedba A coarse heavy duty
Boja crvena
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566902 80
EAN / GTIN 50048011643996
Broj proizvođača 7000046263

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na brusni tanjur (cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).
Vrlo agresivna filc ploča s visokom stabilnošću rubova. Ugrađeno keramičko zrno (CER) omogućuje veći volumen odrezivanja.
Optimalno za poboljšanje grubo obrađenih površina nakon brušenja s Cubitron™ II.

Upotreba:

Idealno za otklanjanje mjesta varenja te malih točki varenja i za grublje radove čišćenja i poravnavanja. Bez podbrušenja površine.
Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi