MM EA160H16R0.5CF-3T10 IC08 Freze interschimbabile din carbură cu unghi de spirală variabil pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5668961
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5668961
EAN / GTIN 7291075293890
Număr producător 5668961
L-Număr L24060 400

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile din carbură cu unghi de spirală variabil pentru prelucrarea aluminiului.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.3 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 28 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 39.75 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate