MM EA.500H500R090-3T08 IC08 Freze interschimbabile din carbură masivă cu unghi variabil al elicei pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 3405062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3405062
EAN / GTIN 7291075449396
Număr producător 3405062
L-Număr L24060 781

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,488″
  • Caracteristicile interfeței T08
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1/2″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 1/2″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 1,219″.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.488″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colt (RE): 0.09″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Numarul de taisuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 1.219″