MM EA.375H375H375R030-3T06 IC08 Freze interschimbabile din carbură masivă cu unghi variabil al spiralei pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol.: 3405057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3405057
EAN / GTIN 7291075449341
Număr producător 3405057
L-Număr L24060 1022

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 0,366″
  • Caracteristicile interfeței T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime max. a muchiei de tăiere (APMX): 3/8″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 3

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.366″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colt (RE): 0.03″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/8″
  • Numarul de taisuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth