MM ER3.0/125-6.5-4T08 IC908 Capete de frezare din carbură interschimbabile cu 4 muchii de tăiere și rază concavă

Cod articol.: 5667829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667829
EAN / GTIN 7291075356700
Număr producător 5667829
L-Număr L24060 101

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură interschimbabile cu 4 muchii de tăiere și rază concavă

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 16.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 23.15 mm