MM ER3.0/125-6.5-4T08 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Corner Round Milling Heads

Réf.: 5667829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5667829
EAN / GTIN 7291075356700
Réf. fabricant 5667829
Article hors catalogue L24060 101

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 6.5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 23.15 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 23.15 mm