• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ER3.0/125-6.5-4T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe mit 4 Schneiden und konkaven Radius

Artikel-Nr.: 5667829
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5667829
EAN / GTIN 7291075356700
Herstellernummer 5667829
L-Nummer L24060 101

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 23.15 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 16.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 23.15 mm