ECK-H4M 12-24W12CFR0.6-83 IC900 Freză cu diferite unghiuri spiralate, muchii șanfrenate și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a titanului

Cod articol.: 5667166
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5667166
EAN / GTIN 7291075021783
Număr producător 5667166
L-Număr L24180 1270

Descriere

Descriere:

Freză cu diferite unghiuri spiralate, muchii șanfrenate și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a titanului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 24 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon