ECK-H4M 12-24W12CFR0.6-83 IC900 Stopkové frézy s různými spirálovými úhly, zkosenými břity a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění titanu

Artiklové číslo: 5667166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5667166
EAN / GTIN 7291075021783
Číslo výrobce 5667166
L-číslo L24180 1270

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon