ECK-H4M 12-24W12CFR0.6-83 IC900 Fresas Integrales con Hélice Diferencial, Filos de Corte Chaflanados y Paso Variable para Eliminar Vibraciones en Titanio

Número de artículo: 5667166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5667166
EAN / GTIN 7291075021783
Número del fabricante 5667166
Número L L24180 1270

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon