Disc-suport ISO flexibil / neted, ⌀ exterior: 172mm

Cod articol.: 566650 172
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 172 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 8.500 min-1
Grad de duritate Netratat
Potrivit pentru diametru disc 180 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Recomandat pentru material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 566650 172
EAN / GTIN 2050001032188
Număr producător 566650 172
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform ISO.
Disc suport elastic special din plastic pentru şlefuirea flexibilă a contururilor. Ideal până la granulaţia 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.