• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA) 100

Cod articol: 566630 100
Reducere
1,38 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,82 € 1,38 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,68 € 1,15 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură ZF714
Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 100
Suport de material abraziv Disc din fibră
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 180 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.488 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566630 100
EAN / GTIN 4018875381007
Număr producător 738100

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Discuri din fibră VSM ZF 714 cu putere mare de şlefuire şi durabilitate bună. Şlefuire la rece. Speciale pentru oţeluri aliate, metale neferoase şi fontă cenuşie.
Tipul granulaţiei: corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături